Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Alu Löschschl. Wi.200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild Alu Löschschl. Wi.200x200mm
Brandschutzschild Alu Löschschl. Wi.200x200mm
Artikel-Nr.:
     4012-780950
Hersteller:
     Safety Marking
Herst.-Nr.:
     4044589368539
EAN/GTIN:
     4044589368539
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
";Brandschutzschild „Löschschlauch” als Winkelschild

• ASR A1.3 F002
• DIN EN ISO 7010 F002
• Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C

"
Weitere Informationen:
Maße (B x H):
200 x 200 mm
Ausführung:
Alu Hl 150: Aluminium
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, 30660563, „Löschschlauch”, Brandschutzschild, Brandschutzschlid
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 18,28*
€ 4,95*
ab € 12,23*
€ 18,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,00*
€ 19,90*
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 15,27*
€ 20,29*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 15,99*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5140
ab € 10,13*
Ähnlich
Wolk
44.A5140
ab € 10,18*
Ähnlich
Wolk
44.A5145
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.