| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-781070 Herst.-Nr.: 10567 EAN/GTIN: 4052886333846 |
| |
|
| | |
| Streugut-Box, Behälter grau/Deckel orange Absolut korrosions- und witterungsbeständig Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Zeit- und platzsparend Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl). Verschiedene Inhaltsgrößen 100–2200 l. Weitere Informationen: | | Farbe: | Behälter grau/ Deckel orange | Inhalt: | 200 l | Maße LxBxH: | 890x600x690 mm | Ausführung: | ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 200 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 200l, 30107274, Streugutbeh. 200l grau/o ohne Entnahmeöffnung |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,47* | € 303,07* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,18* | € 324,54* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,30* | € 324,54* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,55* | € 326,66* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,26* | € 328,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|