Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbeh. 400l grau/o ohne Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbeh. 400l grau/o ohne Entnahmeöffnung
Streugutbeh. 400l grau/o ohne Entnahmeöffnung
Artikel-Nr.:
     4012-781072
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10571
EAN/GTIN:
     4052886333860
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugut-Box, Behälter grau/Deckel orange

Absolut korrosions- und witterungsbeständig
Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Zeit- und platzsparend
Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl).
Verschiedene Inhaltsgrößen
100–2200 l.

Weitere Informationen:
Farbe:
Behälter grau/ Deckel orange
Inhalt:
400 l
Maße LxBxH:
1210x820x680 mm
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 400 l, streugut behälter, streugut-behälter 400l, 30107276, Streugutbeh. 400l grau/o ohne Entnahmeöffnung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,91*
€ 426,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,32*
€ 457,42*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,81*
€ 457,42*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 416,59*
€ 461,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,87*
€ 462,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,42*
€ 544,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,59*
€ 533,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,52*
€ 526,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,58*
€ 518,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7816
ab € 168,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.