Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 400l Plus3 grau/orange - mit Staplertaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 400l Plus3 grau/orange - mit Staplertaschen
Streugutbehälter 400l Plus3 grau/orange - mit Staplertaschen
Streugutbehälter 400l Plus3 grau/orange - mit Staplertaschen
Artikel-Nr.:
     5272-710571
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10571
EAN/GTIN:
     4052886333860
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK Behälterfarbe: grau Deckelfarbe: orange korrosions- und witterungsbeständig Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend einfaches Öffnen von außen und innen stapelbar mit geschlossenem Deckel Deckel mit Stützstab Deckel werkzeuglos abnehmbar Deckel abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Staplertaschen platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern (ineinander stapelbar ohne Deckel) einfache Montage, Lieferung in unmontiertem Zustand Außenmaße (LxBxH): 1210 x 820 x 670 mm mm Inhalt: 400 Liter
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 400 l, streugut behälter, streugut-behälter 400l, Streugutbehälter; Streugutbox; Winterdienst; Streugut-Behälter; Streumittel-Behälter; Streumittelbehälter; 170356; 9190491229; 7830107276; 120519; 785057; 600120267; 65E1991791; 34105; 121991791; 781072; 171061-YY; 9900041623; 231-940; D57-10571; 148589
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,91*
€ 426,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,32*
€ 457,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,81*
€ 457,42*
Lager 5272
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 416,59*
€ 461,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,87*
€ 462,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,02*
€ 548,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,22*
€ 538,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,52*
€ 531,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,43*
€ 522,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,59*
€ 495,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7816
ab € 168,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.