Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grün
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grün
Artikel-Nr.:
     4012-781167
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1150932
EAN/GTIN:
     4053569778640
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
";Großmülltonne WAVE 120 Liter

• Aus HDPE gefertigt
• Hitze-, frost- und chemikalienbeständig
• UV-stabilisiert
• Hergestellt gemäß DIN EN 840-1
• Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung

"
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
482 mm
Tiefe:
552 mm
Höhe:
993 mm
Fassungsvermögen:
120 l
Herstellerartikelnummer:
1150932
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
7
1
€ 35,99*
ab € 62,29*
€ 82,78*
8 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 67,66*
€ 89,33*
Lager 4012
20
1
€ 5,90*
ab € 67,94*
€ 90,34*
26 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 90,53*
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 67,57*
€ 95,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 67,92*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,41*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 67,06*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,82*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 79,87*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 67,76*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 62,23*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 79,20*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,98*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 69,91*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 103,27*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 73,14*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 95,77*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 67,82*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 73,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.