Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettencon. 2wel.,VE5, 780x580x750mm, Q 2.4BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettencon. 2wel.,VE5, 780x580x750mm, Q 2.4BC
Palettencon. 2wel.,VE5, 780x580x750mm, Q 2.4BC
Artikel-Nr.:
     4012-781246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569137478
Suchbegriffe:
Halbpalettencontainer
Paletten-Container
Palettencontainer
Paletten-Faltbox
Paletten-Container

Für bis zu 980 Liter Inhalt
Stabile 2-wellige Wellpappe geeignet für hohe Belastungen
Passend für Euro-Norm-, Inka- und handelsübliche Display-Paletten
Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Innenmaß LxBxH:
780x580x750 mm
Passend für DIN:
M
Palettenmaß:
1/2 Euro
Inhalt:
0,34 m³
Tragkraft:
40 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,84*
€ 96,97*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 80,42*
€ 96,98*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,46*
€ 101,87*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 88,39*
€ 106,58*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 87,00*
€ 109,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.