| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-781246 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569137478 |
| |
|
| | |
| Paletten-Container
Für bis zu 980 Liter Inhalt Stabile 2-wellige Wellpappe geeignet für hohe Belastungen Passend für Euro-Norm-, Inka- und handelsübliche Display-Paletten Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung Mehrfach verwendbar Weitere Informationen: | | Innenmaß LxBxH: | 780x580x750 mm | Passend für DIN: | M | Palettenmaß: | 1/2 Euro | Inhalt: | 0,34 m³ | Tragkraft: | 40 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenfalt-Boxen, Palettenfaltbox, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, palettencontainer 780x580x750, paletten container, transpak palettencontainer, 30415282, Palettencon. 2wel.,VE5, 780x580x750mm, Q 2.4BC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,84* | € 96,97* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 80,42* | € 96,98* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 84,46* | € 101,87* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 88,39* | € 106,58* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 87,00* | € 109,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|