Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Verschlussbeutel 50x70mm, 50my,VE1000


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Druck-Verschlussbeutel 50x70mm, 50my,VE1000
Druck-Verschlussbeutel 50x70mm, 50my,VE1000
Artikel-Nr.:
     4012-781370
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160091
EAN/GTIN:
     4053569149938
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel, 50 ?m und 90 µm

Breite (offene Seite) von 40 bis 500 mm
Reißfeste PE-Qualität zum beliebigen Wiederöffnen und -schließen.
Keine Verschluss-Clipse oder Klebestreifen notwendig.
Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.
Weitere Größen, mit EURO-Lochung oder mit Druck auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
70 mm
Stärke:
50 µm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, 30414497
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 27,44*
€ 35,72*
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 27,12*
€ 36,69*
8 Tage
25
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 29,50*
€ 38,39*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,77*
€ 38,57*
15 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,68*
€ 38,57*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 35,72*
€ 42,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 35,65*
€ 42,42
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 34,41*
€ 40,95
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 33,38*
€ 39,72
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,44*
€ 32,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,02744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.