Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschluss-Beutel, PE, 50 µ, LxB 70 x 50 mm 355328-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355328-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160091
EAN/GTIN:
     4056705600911
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschluss-Beutel, PE, 50 µ, LxB 70 x 50 mm Ob für Schrauben, Metallringe oder Nahrungsmittel: Der Druckverschluss-Beutel aus PE (Polyethylen) ist vielseitig nutzbar. Die Kunststofffolie des Beutels hält Nässe, Schmutz und Staub ab und lässt sich ohne zusätzlichen Clip verschließen. Für Lebensmittel geeignet Schützt Inhalt vor Feuchtigkeit, Schmutz und Staub Funktioniert ohne Verschluss-Clip oder Klebeband Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) Länge = 70 mm Breite = 50 mm Farbe = transparent
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
70 mm
Farbe:
transparent
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
.001000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Folienbeutel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 27,63*
€ 35,74*
18 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 27,11*
€ 36,71*
Lager 4445
40
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 29,48*
€ 38,41*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,75*
€ 38,59*
14 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,68*
€ 38,59*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 38,41*
€ 45,71
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 36,88*
€ 43,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,76*
€ 42,55
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,44*
€ 40,98
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,48*
€ 35,08
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,02948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.