Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-781456 Herst.-Nr.: 4008496850754 EAN/GTIN: 4008496850754 |
| |
|
| | |
| Ladegeräte
Weltweit einsetzbar (110–240 Volt) 3 Jahre Garantie. Sicherheitstimer, keine Überladung möglich. Blaue LCD-Anzeige für Ladezustand. Easy Energy Universal Charger Lädt bis zu 4 Akkus gleichzeitig Lädt AA, AAA, C, D paarweise oder 1 x 9 Volt Akku. Zusätzlicher USB-Ausgang für das Laden externer Geräten. Weltweit einsetzbar (110–240 Volt) 3 Jahre Garantie. Sicherheitstimer, keine Überladung möglich. Blaue LCD-Anzeige für Ladezustand. Weitere Informationen: | | Marke: | VARTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Baby-Akku Ladegerät, C-Akku Ladegerät, Ladegerät Baby Akku, Ladegerät C-Akku, D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, varta universalladegerät, universalladegerät, 40262033, VARTA Universal Charger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,92* | € 24,51* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,95* | € 30,01* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,16* | € 69,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|