Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät NiMh NiCd
>
Artikel
Varta -POWERLCD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-23116372
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
57070 201 451
EAN/GTIN:
4008496641321
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Schnelles, kompaktes Ladegerät für zu Hause oder unterwegs. Das Ladegerät ist in der Lage, 4 Akkus gleichzeitig aufladen. Inklusive 4x AA Akkus, ein 12 V Adapter und ein Kabel, um die Akkus über USB aufzuladen. Für Weltweiten Einsatz geeignet (110V - 240 V 50/60Hz).
- Blaues LCD Display
- Geeignet für 2700 mAh & 1000 mAh
- Sicherheitstimer , Minus Delta V Abschaltung
- Überhitzungsschutz
- Erhaltungsladung
- Schnellladung (2 - 4 h)
- Akku Defekterkennung
- Verpolungsschutz
- 4 Indikator LEDs
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
380 g
Design
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Eingangsspannung
12, 100 - 240 V
Akkuladezeit
4 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
170 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Akkuladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät Micro
,
Ladegerät Mignon
,
Micro Akku Ladegerät
,
Mignon Akku Ladegerät
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
Schnellladegerät
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
varta universalladegerät
,
universalladegerät
,
schnellladegerät micro
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta -56703B
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta -5703B/4
Varta
5.703.301.404
ab € 1,5625*
Zubehör
Varta -57677
Varta
57677 101 441
ab € 41,18*
Zubehör
Varta -57678
Varta
57678 101 401
ab € 18,06*
Zubehör
Varta 05716 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
05716 101 404
ab € 2,0625*
Zubehör
Varta 4008496808083 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
4008496808083
ab € 2,06*
Zubehör
Varta 56813 101 404 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
56813 101 404
ab € 1,36*
Zubehör
Varta 56816 101 402 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
56816 101 402
ab € 1,78*
Zubehör
Varta 57070 201 401 Akkuladegerät
Varta
57070 201 401
ab € 11,32*
Zubehör
Varta 57646 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta
57646 201 421
ab € 10,08*
Zubehör
Varta 57647 101 451 Akkuladegerät AC
Varta
57647 101 451
ab € 13,4327*
Zubehör
Varta 57648 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta
57648 101 401
ab € 16,90*
Zubehör
Varta AAA 800mAh NiMH 2-BL DECT Akku
Varta
48094
ab € 1,525*
Zubehör
Varta AAA 800mAh NiMH 2-BL RTU Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
48078
ab € 1,78*
Zubehör
Varta AAA, 800mAh, NiMH Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
56703 101 111
ab € 1,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen