Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkipper 450l in grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Muldenkipper 450l in grau
Muldenkipper 450l in grau
Artikel-Nr.:
     4012-782306
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4702/7016
EAN/GTIN:
     4017976246987
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Muldenkipper, RAL 7016 anthrazitgrau

Robuste Bauart
Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech.
Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.
Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.
Sichere Bedienung
Gefahrfreies und bequemes Handling durch Rohrschiebegriff, Trittblech und Kippsicherung.
Fahrbar und für Staplerbetrieb-mit TOTALSTOP
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3.
Entleerung
Der Kippvorgang wird manuell ausgelöst.
TPE-Bereifung 200x40 mm, Naben mit Rollenlager.
.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inhalt:
450 l
Tragkraft:
750 kg
Kastemaße LxBxH:
1214x669x708 mm
Außenmaße LxBxH:
1374x730x1072 mm
Schüttkantenhöhe:
733 mm
Gewicht:
83 kg
Staplertaschenmaß A/B/C/D:
194/203/603/72 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen fetra, kippwagen, 30200999, Muldenkipper 450l in grau
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,04*
€ 658,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,05*
€ 658,78*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 605,07*
€ 658,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,12*
€ 671,48*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 614,57*
€ 682,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,77*
€ 783,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,57*
€ 775,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,46*
€ 752,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,33*
€ 739,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,04*
€ 717,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
47D2/7016
ab € 163,96*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.