Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Montagetritt 5 Stufenmit Handlauf, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Montagetritt 5 Stufenmit Handlauf, starr
Alu-Montagetritt 5 Stufenmit Handlauf, starr
Artikel-Nr.:
     4012-782405
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50181
EAN/GTIN:
     4031405501812
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Aluminium-Montagetritt, starr mit Handlauf

Sehr stabil
Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen mit rutschfesten
Kunststoffschuhen an den Holmenden.
Rutschsichere geriffelte Stufen.
Höhere Sicherheit durch einseitigen Handlauf
Bauart-geprüfte Industrieausführung
Entspricht DIN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Mit rutschsicheren nivello©-Leiterschuhen.
Lieferung erfolgt zerlegt
Aufbauanleitung liegt bei.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
3 m
Podesthöhe:
0,99 m
obere Trittfläche BxT:
0,50x0,30 m
Grundfläche BxT:
0,67x1,23 m
Stufenanzahl:
5
Gewicht ca.:
18 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: günzburger montagetritt 5 stufen, montage treppe, montagetritt 5 stufen, 30652973, Alu-Montagetritt 5 Stufenmit Handlauf, starr
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,75*
€ 414,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,59*
€ 414,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,90*
€ 417,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,81*
€ 417,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,33*
€ 455,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,38*
€ 493,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,54*
€ 484,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,61*
€ 461,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,75*
€ 411,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.