Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt mit Handlauf 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagetritt mit Handlauf 5 Stufen
Montagetritt mit Handlauf 5 Stufen
Montagetritt mit Handlauf 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405501812
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     050181
EAN/GTIN:
     4031405501812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
  • Montagetritt aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 510 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
  • Maximale Belastung: 300 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
5
Gewicht ca. kg:
18,00
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,00
Grundfläche B x T:
0,67 x 1,23
Obere Trittfläche B x T:
0,50 x 0,30
Podesthöhe ca. m:
1,00
Weitere Suchbegriffe: günzburger montagetritt 5 stufen, montage treppe, montagetritt 5 stufen, Montagetritte, Handlauf
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,75*
€ 414,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,59*
€ 414,39*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,90*
€ 417,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,81*
€ 417,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,33*
€ 455,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,31*
€ 496,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,38*
€ 464,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,85*
€ 455,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,90*
€ 412,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.