Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiternteil 1,96m Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiternteil 1,96m Alu eloxiert
Leiternteil 1,96m Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     4012-782734
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     61264
EAN/GTIN:
     4031405612648
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Erweiterungsteil Steigleiter
Leiternteil, Alu eloxiert, mit geriffelten Sprossen
Sprossen geriffelt
Weitere Informationen:
Material:
Alu eloxiert
Leiternteil:
1,96 m
Anzahl Sprossen:
7
Leiternbreite:
520 mm
Holmabmessungen:
60x25 mm
Sprossen-Abmessung:
30x30 mm
Sprossenabstand:
280 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steigleitererweiterungsteil, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, 30654955, Leiternteil 1,96m Alu eloxiert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 96,88*
€ 122,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,18*
€ 122,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 123,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,45*
€ 123,44*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 113,93*
€ 147,6227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.