Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller 1161 Typ KF2, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Griffroller 1161 Typ KF2, Holz
Griffroller 1161 Typ KF2, Holz
Artikel-Nr.:
     4012-782848
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1161
EAN/GTIN:
     4017976011615
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Griffroller
Griffroller

Robuste Ausführung
Holz- bzw. Stahlblechplattform, Griffroller aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007 blau, Griff anschraubbar.

Räder
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griffroller mit 1 Holzplattform
Tragkraft:
250 kg
Maße Ladefläche LxB:
600x500 mm
Außenmaße LxBxH:
890x500x860 mm
Farbe:
RAL 5007
Etagenhöhen:
195 mm
Eigengewicht:
11 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Tischwagen, fetra tischwagen, plattformwagen, 30205942, Griffroller 1161 Typ KF2, Holz
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,09*
€ 143,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,97*
€ 145,16*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 122,60*
€ 147,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,88*
€ 148,28*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,32*
€ 149,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,47*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,95*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,82*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,18*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 108,74*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.