Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8581-1 600kg 1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8581-1 600kg 1000x600 mm
Paketwagen 8581-1 600kg 1000x600 mm
Artikel-Nr.:
     4012-782934
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8581-1
EAN/GTIN:
     4017976858111
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
Plattformwagen
fetra plattformwagen
Paketwagen

Baukasten-System
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Schraubkonstruktion.
Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100x100x5 mm.
Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
2- Lenk und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Ohne Flügeltür.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Außenmaße LxBxH:
1169x609x1800 mm
Ladeflächenhöhe:
269 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
46 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 30206049, Paketwagen 8581-1 600kg 1000x600 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,87*
€ 337,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,30*
€ 338,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,40*
€ 339,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,62*
€ 346,47*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 296,85*
€ 347,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,71*
€ 401,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,25*
€ 398,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,85*
€ 375,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,56*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,32*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.