Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschmiergerät PM 200 mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modell PM 200 mobil.
Modell PM 200 mobil.
Artikel-Nr.:
     4012-783292
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     40574
EAN/GTIN:
     4024937405741
Druckluft-Schmiergerät Typ PM

• Hohe Förderleistung
• Vorfördersystem für das sichere Fördern von Langzeitfetten
• Leichtgängige Hochdruck-Abschmierpistole mit kugelgelagertem Z-Gelenk
• Fassverschraubung 2"
• Druckluftanschluss und Fettausgang G 1/4" innen
• Sauganschluss und Sicherheits-Abschmierschläuche mit großem Innendurchmesser
• Mit Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel

Hinweis: Für Fette und Bio-Mehrzweck-Fette bis Konsistenzklasse 2. Zum wirtschaftlichen Abschmieren in öffentlichen Fuhrparks, Industriebetrieben und Werkstätten.

Weitere Informationen:
Typ:
PM 200 mobil
Volumen:
200 l
Schlauchtyp:
NW 6
Schlauchlänge:
4 m
Druckluft min./max.:
3/10 bar
Abschmierdruck max.:
400 bar
Berstdruck:
1600 bar
Übersetzungsverhältnis:
1:55
Förderleistung:
550 g/min
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,62*
€ 970,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,91*
€ 970,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,66*
€ 1.020,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 967,84*
€ 1.099,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.129,79*
€ 1.222,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,41*
€ 1.154,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,55*
€ 1.139,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,30*
€ 1.108,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,09*
€ 1.083,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,62*
€ 1.049,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa
207975
ab € 634,09*
Ähnlich
Samoa
207976
ab € 619,96*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
40541
ab € 640,97*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
40361
ab € 544,59*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
40531
ab € 568,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.