Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedichtb PTFE 0,08x12mmx12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindedichtb PTFE 0,08x12mmx12m
Gewindedichtb PTFE 0,08x12mmx12m
Artikel-Nr.:
     4012-784006
Hersteller:
     KIRCHHOFF
Herst.-Nr.:
     4007111117395
EAN/GTIN:
     4007111117395
Suchbegriffe:
Gewindeband
Gewindedichtband
PTFE-Band
gewindeband
PTFE-Gewindedichtband weiß

• Länge 12 m x Breite 12 mm
• Beständig gegen nahezu alle Chemikalien
• Unbrennbar
• Versprödet, quillt und klebt nicht
• Schnelle und saubere Verarbeitung
• Zur problemlosen Abdichtung von Feingewinden bis 3/8 Zoll bei nahezu allen Medien
• Einsatzbereich von -240 °C bis +260 °C

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Stärke:
0,08 mm
Länge:
12 m
Breite:
12 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4007111117395, PTFE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
660
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,90*
3 Tage
561
1
€ 4,79*
ab € 0,51*
€ 0,92*
1 Tag
676
10
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,92*
5 Tage
715
1
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,95*
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,04084* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.