Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse D:1,6, L 50mm 10N23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannhülse D:1,6, L 50mm 10N23
Spannhülse D:1,6, L 50mm 10N23
Artikel-Nr.:
     4012-784270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569093743
Suchbegriffe:
Spannhülsen WIG-Schweißen
WIG-Spannhülse
spannhülsen wig-schweißen 50mm
spannhülsen wig-schweißen
Spannhülse SR 17 / 26

• Zubehör für WIG-Schweißbrenner SR 17/26

Weitere Informationen:
Spanndurchmesser:
1,6 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 4053569093743, Spannhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 15,68*
Lager 4012
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 17,80*
€ 17,80*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,80*
€ 18,10*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 18,40*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,00*
€ 19,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 1,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.