Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse D:1,6, L 50mm 10N23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannhülse D:1,6, L 50mm 10N23
Spannhülse D:1,6, L 50mm 10N23
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569093743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569093743
Suchbegriffe:
Spannhülsen WIG-Schweißen
WIG-Spannhülse
spannhülsen wig-schweißen 50mm
spannhülsen wig-schweißen
Spannhülse SR 17/26

• Zubehör für WIG-Schweißbrenner SR 17/26

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
26994536
Ausführung:
Standard
Länge:
50,0 mm
Ø:
1,6 mm
Spann-Ø:
1,6 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Spannhülse, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
47
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 15,68*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 17,80*
€ 17,80*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,80*
€ 18,10*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 18,40*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,00*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 156,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.