Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenlasche tzn 121 C E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenlasche tzn 121 C E
U-Pfostenlasche tzn 121 C E
U-Pfostenlasche tzn 121 C E
Artikel-Nr.:
     4012-784868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231503
EAN/GTIN:
     4053569231503
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
U-Pfostenlaschen, feuerverzinkt

• Bewährte Import-Qualität • Zum Aufschrauben oder Aufdübeln • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm • Boden: 2 Löcher: Ø 10,5 mm und 1 Loch: Ø 14 mm. • Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune Palettenmenge: 500 Stück.

Weitere Informationen:
A:
121 mm
B:
60 mm
C:
157 mm
S:
4 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: holzzaunbeschläge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
391
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,97*
Lager 4012
391
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 3,03*
5 Tage
387
€ 8,50*
ab € 2,18*
€ 3,72*
3 Tage
391
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.