Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe XTK38 230 x 1,9mm gekr. Rhodius


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe XTK38 230 x 1,9mm gekr. Rhodius
Trennscheibe XTK38 230 x 1,9mm gekr. Rhodius
Artikel-Nr.:
     4012-785082
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     205703
EAN/GTIN:
     4011890054260
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe XT38, für Edelstahl

• Kurze Trennzeit und hohe Standzeit
• Geringe Gratbildung
• Geringer Funkenflug
• Ohne Zugabe von eisen-, schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt
• Für dünnwandiges Material und Vollmaterial
• Ideal für antriebsschwache Maschinen

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung von Stahl eine anschließende Edelstahlbearbeitung nicht mehr zulässt – Zerstörung der Edelstahl-Legierung.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
230 mm
Stärke:
1,9 mm
Tellerform:
gekröpft
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
6600 min-1
Markenname:
RHODIUS
Herstellername:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
205703
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
25
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 2,72*
Lager 4012
126
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 2,90*
4 Tage
102
1
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 2,91*
8 Tage
120
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,94*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,50*
ab € 2,25*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.