Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenbänder D13 x400mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenbänder D13 x400mm hell verz.
Ladenbänder D13 x400mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     4012-785267
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1064000
EAN/GTIN:
     4011338007902
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Ladenband – halbschwere Ausführung

• Rolle passend für 13 mm Dornstärke
• Ende spitz
• Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 75 mm
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
400 mm
Breite:
40 mm
für Dornstärke:
13 mm
Abstand Mitte Rolle bis Vierkantloch:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
1064000
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4011338007902, Band
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 2,27*
€ 3,61*
1 Tag
63
20
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,72*
Lager 4012
63
1
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 5,19*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,42*
€ 5,24*
1 Tag
73
1
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.