Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenbänder D13 x400mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenbänder D13 x400mm hell verz.
Ladenbänder D13 x400mm hell verz.
Ladenbänder D13 x400mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011338007902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011338007902
EAN/GTIN:
     4011338007902
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Ladenband, halbschwere Ausführung D 13

• Rolle passend für 13 mm Dornstärke • Ende spitz • Entfernung Mitte Rolle bis Mitte 4-kant-Loch = 75 mm • Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29741968
Länge:
400 mm
Breite:
40 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
1064000
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Lief.-Art.-Nr.:
1064000
für Dornstärke:
13 mm
Abstand Mitte Rolle bis Vierkantloch:
75 mm
... > Türband > Torband > Torband
Weitere Suchbegriffe: Bänder, Tor-/Ladenbeschläge, Band, Baubeschläge, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 3,62*
2 Tage
73
20
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,75*
2 Tage
73
1
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 5,19*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,48*
€ 5,31*
2 Tage
74
1
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.