Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher D6911 10mm m.Zapfen Hafu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher D6911 10mm m.Zapfen Hafu
Winkelschraubendreher D6911 10mm m.Zapfen Hafu
Artikel-Nr.:
     4012-785341
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     245-100-02
EAN/GTIN:
     4027539107303
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
6-kant-Winkelschraubendreher, mit Zapfen

• Vernickelt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• DIN 6911

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Schenkellänge, kurz:
50 mm
Schenkellänge, lang:
122 mm
Markenname:
HaFu
Herstellername:
HaFu Werkzeugfabrik
Herstellerartikelnummer:
245-100-02
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
26
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,17*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,19*
5 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 1,53*
€ 2,26*
3 Tage
26
20
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,28*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.