Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E orange 4, 0mmx30m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E orange 4, 0mmx30m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. E orange 4, 0mmx30m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. E orange 4, 0mmx30m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     4012-785811
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500429
EAN/GTIN:
     4011645040623
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Farbe:
orange
max. kg:
Reißfestigkeit:
31 kg
Haspel::
30 m
Haspel:
lang m
Fach:
1191
in Baustein:
1
Herstellerartikelnummer:
1200500429
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, kunststoffseil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 5,04*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,10*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 5,13*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 3,56*
€ 5,24*
1
€ 9,80*
ab € 3,84*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,116* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.