Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E orange 4,0mmx30m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E orange 4,0mmx30m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. E orange 4,0mmx30m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. E orange 4,0mmx30m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645040623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500429
EAN/GTIN:
     4011645040623
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
max. Tragkraft:
– kg
Reißfestigkeit:
31 kg
Fach:
1191
in Baustein:
1
Meter /Haspel:
30
Haspel:
lang | lang m
udf_EDE_Katalog:
30308569
ø:
4,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645040623
Herstellerartikelnummer:
1200500429
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, kunststoffseil, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,17*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,17*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,55*
€ 5,27*
1
€ 9,80*
ab € 3,83*
€ 5,66*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,11834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.