Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstst.-Doppelrolle 60mmsilbergrau m.Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstst.-Doppelrolle 60mmsilbergrau m.Feststeller
Kunstst.-Doppelrolle 60mmsilbergrau m.Feststeller
Artikel-Nr.:
     4012-785860
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F329.060
EAN/GTIN:
     4021885074708
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Kunststoff-Doppelrolle mit Platte und Feststeller

Silbergrau, geeignet für harte Böden.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
F329.60
a:
60 mm
e:
85 mm
g:
48 x 48 mm
h:
35 x 35 mm
f:
35 kg
Herstellerartikelnummer:
F329.060
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Platten (Halbzeuge), Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, apparaterolle, 4021885074708, Doppelrolle, Kunststoff-Doppelrolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 6,08*
2 Tage
41
20
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,14*
Lager 4012
41
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,78*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 7,11*
6 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.