Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstst.-Doppelrolle 60mmsilbergrau m.Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstst.-Doppelrolle 60mmsilbergrau m.Feststeller
Kunstst.-Doppelrolle 60mmsilbergrau m.Feststeller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785860
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F329.060
EAN/GTIN:
     4021885074708
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Kunststoff-Doppelrolle mit Platte und Feststeller

Silbergrau, geeignet für harte Böden.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
F329.60
a:
60 mm
e:
85 mm
g:
48 x 48 mm
h:
35 x 35 mm
f:
35 kg
Herstellerartikelnummer:
F329.060
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Platten (Halbzeuge), Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, apparaterolle, 4021885074708, Doppelrolle, Kunststoff-Doppelrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
1
€ 8,50*
ab € 4,10*
€ 6,09*
Lager 6C8MS
41
20
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,14*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,76*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 7,08*
6 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 122,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.