Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zink-Spray 400ml E-COLL EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zink-Spray 400ml E-COLL EE
Zink-Spray 400ml E-COLL EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-786217
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784564472
EAN/GTIN:
     4317784564472
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray e-coll 400ml
zinkschutz - spray
Zink-Spray

• Schnell trocknend, elektrisch leitfähig und überlackierbar
• Haftet auf Metallen, beständig gegen Wasser und schützt vor Rost
• Bei allen Karosseriearbeiten
• Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten
• Zum Beschichten von Bohr- und Schweissstellen
• Zwischenschicht beim Punktschweissen
• Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen
• Zink-Spray besteht aus 95 % Zink und 5 % Kunstharz
• Staubtrocken bei +20 °C in 15 Minuten
• Temperaturbeständig bis +500 °C


* Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkspray 400ml, 4317784564472, E-Coll-Zink-Spray, Zink-Spray
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 5,63*
Lager 4012
312
12
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 5,71*
1 Tag
324
12
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 5,95*
2 Tage
312
12
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,06*
2 Tage
312
12
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01078* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.