Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zink-Spray 400ml E-COLL EE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zink-Spray 400ml E-COLL EE
Zink-Spray 400ml E-COLL EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786217
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784564472
EAN/GTIN:
     4317784564472
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray
Zink-Spray

• Schnell trocknend, elektrisch leitfähig und überlackierbar
• Haftet auf Metallen, beständig gegen Wasser und schützt vor Rost
• Bei allen Karosseriearbeiten
• Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten
• Zum Beschichten von Bohr- und Schweissstellen
• Zwischenschicht beim Punktschweissen
• Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen
• Zink-Spray besteht aus 95 % Zink und 5 % Kunstharz
• Staubtrocken bei +20 °C in 15 Minuten
• Temperaturbeständig bis +500 °C


* Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4317784564472, E-Coll-Zink-Spray, Zink-Spray
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 4,95*
ab € 54,22008*
€ 71,55*
€ 4,90*
ab € 56,65008*
€ 76,33008*
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 58,71*
€ 76,61004*
12 Tage
26
€ 6,99*
ab € 58,95*
€ 76,89*
Lager 6C8MS
17
Frei Haus
ab € 75,68004*
€ 108,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,99*
€ 129,6981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,47008*
€ 120,7494
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 99,47004*
€ 118,36935
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 97,47*
€ 115,9893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,57008*
€ 108,9684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,30004*
€ 106,26705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,68004*
€ 90,05925
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,30667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.