Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holl. Schaufel 3/4 gehob.ohne Stiel Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holl. Schaufel 3/4 gehob.ohne Stiel Größe 2
Holl. Schaufel 3/4 gehob.ohne Stiel Größe 2
Artikel-Nr.:
     4012-786459
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     51050400
EAN/GTIN:
     4005827510110
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
DIAMANT-PIONIER Holländer Schaufel

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Größe:
2
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
300 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
51050400
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,85*
1
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 9,23*
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 9,32*
8 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,42*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.