Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. gelb/rot 6, 0mmx20m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. gelb/rot 6, 0mmx20m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. gelb/rot 6, 0mmx20m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. gelb/rot 6, 0mmx20m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     4012-786461
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500440
EAN/GTIN:
     4011645040821
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 16-fach geflochten

Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Farbe:
gelb-rot
max. kg:
65
Haspel:
20 m
Fach:
1208
in Baustein:
1
Herstellerartikelnummer:
1200500440
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,28*
€ 7,33*
8 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 7,93*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 7,96*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 6,08*
€ 8,68*
1
€ 9,80*
ab € 6,54*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,278* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.