Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. gelb/rot 6,0mmx20m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. gelb/rot 6,0mmx20m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. gelb/rot 6,0mmx20m auf Lg-Haspel
PP-Seil gefl. gelb/rot 6,0mmx20m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645040821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500440
EAN/GTIN:
     4011645040821
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 16-fach geflochten

Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb-rot
Ø:
6,0 mm
max. Tragkraft:
65 kg
Fach:
1208
in Baustein:
1
Meter / Haspel:
20
udf_EDE_Katalog:
30308575
ø:
6,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645040821
Herstellerartikelnummer:
1200500440
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
65
Haspel:
20 m
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil, Seil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,32*
8 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,47*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,08*
€ 8,65*
5
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 8,72*
1
€ 9,80*
ab € 6,55*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,304* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.