Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 141 S tärke 5,6mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 141 S tärke 5,6mm CE
H-Pfostenträger tzn 141 S tärke 5,6mm CE
H-Pfostenträger tzn 141 S tärke 5,6mm CE
Artikel-Nr.:
     4012-786719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231251
EAN/GTIN:
     4053569231251
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Materialstärke 5,6 mm

• Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 300 mm Palettenmenge: 200 Stück.

Weitere Informationen:
A:
141 mm
B:
60 mm
C:
600 mm
S:
5,6 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
273
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 9,55*
Lager 4012
255
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,59*
6 Tage
217
€ 4,79*
ab € 6,92*
€ 9,75*
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 9,88*
1 Tag
255
€ 8,50*
ab € 8,67*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.