Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 5,6mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 5,6mm CE
H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 5,6mm CE
H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 5,6mm CE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569231251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231251
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Materialstärke 5,6 mm

• Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 300 mm Palettenmenge: 200 Stück.

Weitere Informationen:
A:
141 mm
B:
60 mm
C:
600 mm
S:
6,0 mm | 5,6 mm
udf_EDE_Katalog:
30308042
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4053569231251
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Holzverbinder, Befestigungstechnik, H-Pfostenträger, Pfostenträger/-halter, Stützenfuß, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
273
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 9,55*
2 Tage
255
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,59*
Lager 7
217
€ 4,79*
ab € 6,92*
€ 9,75*
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 9,88*
1 Tag
255
€ 8,50*
ab € 8,67*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.