Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Eco Spot ESD Op. nw 12VDC, 1.5W, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Eco Spot ESD Op. nw 12VDC, 1.5W, 1.8m
LED Eco Spot ESD Op. nw 12VDC, 1.5W, 1.8m
Artikel-Nr.:
     4012-787011
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3215309
EAN/GTIN:
     4250985907801
Suchbegriffe:
4250985907801
LED
Leuchte
LED-Leuchte Eco Spot

• Kompakte Leuchte, dimmbar
• Homogene Leuchtfläche
• Besonders warmer Farbton
• Regale, Vitrinen
• Einbaudurchmesser 58 mm
• Gesamtdurchmesser 63,7 mm
• Farbwiedergabe RA > 80
• Lichtausbeute 87 lm/W
• Leistungsaufnahme max. 1,5 W
• Zuleitung 1,8 m
• Steckverbindung LED Mini M1

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3215309
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Lichtfarbe:
neutralweiß
Herstellerartikelnummer:
3215309
Herstellername:
Halemeier GmbH
Markenname:
HALEMEIER
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 10,65*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 11,67*
3 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 8,47*
€ 12,17*
1
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 12,21*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.