Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Eco Spot ESD Op. nw 12VDC, 1.5W, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Eco Spot ESD Op. nw 12VDC, 1.5W, 1.8m
LED Eco Spot ESD Op. nw 12VDC, 1.5W, 1.8m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-787011
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3215309
EAN/GTIN:
     4250985907801
Suchbegriffe:
4250985907801
LED
Leuchte
LED-Leuchte Eco Spot

• Kompakte Leuchte, dimmbar
• Homogene Leuchtfläche
• Besonders warmer Farbton
• Regale, Vitrinen
• Einbaudurchmesser 58 mm
• Gesamtdurchmesser 63,7 mm
• Farbwiedergabe RA > 80
• Lichtausbeute 87 lm/W
• Leistungsaufnahme max. 1,5 W
• Zuleitung 1,8 m
• Steckverbindung LED Mini M1

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3215309
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Lichtfarbe:
neutralweiß
Herstellerartikelnummer:
3215309
Herstellername:
Halemeier GmbH
Markenname:
HALEMEIER
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 9,50*
ab € 6,33*
€ 9,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 10,58*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 11,62*
1
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 12,00*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 8,47*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.