Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder VdS 3131 ws Q-label


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchwarnmelder VdS 3131 ws Q-label
Rauchwarnmelder VdS 3131 ws Q-label
Artikel-Nr.:
     4012-788024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4008153467493
EAN/GTIN:
     4008153467493
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Rauchwarnmelder VdS 3131 mit Q Label

• Sensor-Typ: photoelektrisch • Batterietyp: Lithium fest verbaut • Batterielebensdauer: 5 Jahre, nicht austauschbar • Alarmton: ca. 85 dB Radius • Warnton bei schwacher Batterie • LED-Funktionsanzeige • Testknopf zur Funktionsprüfung inkl. Stummschaltfunktion • Aktuelle VdS-Norm 3131 • DIN EN 14604 • Einfache Aufputz-Montage

Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Höhe:
35 mm
Batterie-Laufzeit:
ca. 5 Jahre
Gewicht:
ca. 110 g
Farbe:
weiß
Spannungsversorgung:
Lithium-Batterie fest eingebaut
Signalisierung:
akustisch
Alarmlautstärke:
85 dB
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
€ 6,90*
ab € 13,15*
€ 18,30*
€ 5,50*
ab € 12,29*
€ 18,33*
€ 5,90*
ab € 12,35*
€ 18,34*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 13,45*
€ 18,79*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EVB Handelshaus Bour
46792
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.