Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder 3131 ws Q-label


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchwarnmelder 3131 ws Q-label
Rauchwarnmelder 3131 ws Q-label
Artikel-Nr.:
     5417B-p1014829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4008153467493
EAN/GTIN:
     4008153467493
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Rauchwarnmelder VdS 3131 mit Q Label • Sensor-Typ: photoelektrisch • Batterietyp: Lithium fest verbaut • Batterielebensdauer: 5 Jahre, nicht austauschbar • Alarmton: ca. 85 dB Radius • Warnton bei schwacher Batterie • LED-Funktionsanzeige • Testknopf zur Funktionsprüfung inkl. Stummschaltfunktion • Aktuelle VdS-Norm 3131 • DIN EN 14604 • Einfache Aufputz-Montage
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Batterie-laufzeit:
5 Jahre
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Rauchwarnmelder
Gewicht:
110 g
Höhe:
35 mm
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, 3131, ws, Q-label
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 6,90*
ab € 13,15*
€ 18,30*
€ 5,50*
ab € 12,29*
€ 18,33*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,35*
€ 18,34*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 13,45*
€ 18,79*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EVB Handelshaus Bour
46792
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.