Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tangit DTX Spezial- Klebstoff 500g (THF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tangit DTX Spezial- Klebstoff 500g (THF)
Tangit DTX Spezial- Klebstoff 500g (THF)
Tangit DTX Spezial- Klebstoff 500g (THF)
Tangit DTX Spezial- Klebstoff 500g (THF)
Tangit DTX Spezial- Klebstoff 500g (THF)
Tangit DTX Spezial- Klebstoff 500g (THF)
Tangit DTX Spezial- Klebstoff 500g (THF)
Tangit DTX Spezial- Klebstoff 500g (THF)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-788046
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     TDTX8
EAN/GTIN:
     4015000430180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Tangit
Tangit DTX Spezial-Klebstoff

• Hitzebeständigkeit entspricht der von PVC-U
• Lösungsmittelhaltiger Klebstoff auf Basis von Tetrahydrofuran (THF stabilisiert)
• Zur Klebung von thermoplastischen Rohrleitungssystemen aus PVC-U und PVC-C unter Druckanwendung
• Gem. EN ISO 15493 für kritische Medien
• Erfüllt die DIN EN 14814
• Spaltfüllend und thixotropisch Durchmesser Rohr: max. 140 mm, Spalt: max. + 0,4 mm
• Dichte: 0,95 g/cm3
• Offene Zeit: Ca. 1 Minute bei +20 °C
• Endfestigkeit: nach 48 Stunden
• Lagerung: nicht unter +5 °C
• Mindesthaltarkeit bei +20 °C: 24 Monate
• Max. Betriebstemperatur beim Einsatz in PVC-C-Rohrsystemen: 60 °C



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H335: Kann die Atemwege reizen
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Henkel AG & Co. KGaA
Adresse/Postanschrift:
Henkelstr.67, D-40589 Düsseldorf
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
produkt-info-klebstoffe@henkel.com

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: pvc kleber pattex, kunststoffkleber, 4015000430180, Klebstoff, Spezial-Klebstoff, Tangit-Spezial-Klebstoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 21,65*
3 Tage
9
6
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 21,68*
6
€ 4,90*
ab € 17,39*
€ 21,76*
1 Tag
6
6
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 22,87*
Lager 4012
6
6
Frei Haus
ab € 106,86*
€ 120,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 723,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.