| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-788163 Herst.-Nr.: 4008153005206 EAN/GTIN: 4008153005206 |
| |
|
| | |
| Rauchmelder Funk CE, weiß Seit dem 01.07.2014 besteht Rauchwarnmelderpflicht in vielen deutschen Bundesländern. Bestücken Sie alle Wohn- und Schlafzimmer mit Warnmeldern um optimal geschützt zu sein. • Alarmlautstärke: >85 dB bei 3 Metern • Wärmeempfindlichkeit: 54-70 C° • Akustische und optische Anzeige bei aufgebrauchter Batterie • Testknopf zur Funktionsprüfung • Drahtlose Reichweite: >20 Meter • Bis zu 15 Rauchwarnmelder dieser Serie können miteinander verbunden werden • Automatische Selbstkontrolle nur zur Verwendung im Innenbereich (nicht wassergeschützt) • Batterie: Inklusive 2x 1,5 AA Energizer Weitere Informationen: | | Ø: | 128 mm | Höhe: | 30 mm | Batterie-Laufzeit: | ca. 1 Jahr | Farbe: | weiß | Gewicht: | ca. 220 g | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,60* | € 21,38* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,21* | € 22,29* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,41* | € 22,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,71* | € 23,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,01* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|