Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder Funk CE weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchmelder Funk CE weiß
Rauchmelder Funk CE weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1014835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4008153005206
EAN/GTIN:
     4008153005206
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Rauchmelder Funk CE, vernetzbar • Alarmton: ca. 85 dB/ 3 m Radius • Wärmeempfindlichkeit: 54-70 C° • Drahtlose Reichweite: >20 Meter • Akustische und optische Anzeige bei aufgebrauchter Batterie • Funktionstest über Testtaste • Automatische Selbstkontrolle nur zur Verwendung im Innenbereich (nicht wassergeschützt) • Batterietyp: 1,5 AA Energizer, wechselbar • Bis zu 15 Rauchwarnmelder dieser Serie können miteinander verbunden werden Inhalt: Inklusive 2 x 1,5 AA Energizer Batterie wechselbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Rauchwarnmelder
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Batterie-laufzeit:
1 Jahr
Gewicht:
220 g
Höhe:
128 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, Funk, CE, weiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 14,60*
€ 21,38*
5 Tage
21
€ 6,90*
ab € 16,21*
€ 22,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,41*
€ 22,39*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 16,71*
€ 23,00*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 17,01*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EVB Handelshaus Bour
46792
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.