Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN -Gewindeschieber 260x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN -Gewindeschieber 260x50mm HP
DIN -Gewindeschieber 260x50mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-788255
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     581103
EAN/GTIN:
     4029713282356
Suchbegriffe:
DIN-Gewindeschieber
Gewindeschieber
din gewindeschieber
DIN-Gewindeschieber

• DIN-Gewindeschieber aus Aluminium, eloxiert
• Zum Ablesen der wichtigsten theoretischen Maße für Gewinde- bzw. Passungstoleranzen

Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
50 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
581103
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4029713282356, Gewinde
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 18,67*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,23*
€ 19,74*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 15,16*
€ 21,38*
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 22,08*
1
€ 4,90*
ab € 15,21*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.