Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer D340 Forte HSSE 7,80mm Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer D340 Forte HSSE 7,80mm Maykestag
Spiralbohrer D340 Forte HSSE 7,80mm Maykestag
Artikel-Nr.:
     4012-788285
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     51100780100
EAN/GTIN:
     9002740128793
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer, blank

• HSS Co5
• DIN 340
• Type FORTE
• Kreuzschliff AC
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 38-40°
• Schaft zylindrisch
• Kerndicke stärker als normal
• Profilgeschliffen
• Rechtsschneidend

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
7,8 mm
Spirallänge:
109 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
10
INOX:
12
Gusseisen:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60
Kupfer, Messing, Bronze:
65
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
51100780100
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, 9002740128793, Bohrer, DIN340, HSSE-Bohrer, Maykestag, Spibo, Spiralbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 15,00*
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 15,07*
€ 9,80*
ab € 11,49*
€ 16,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,69*
€ 18,97*
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 14,13*
€ 19,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.