Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUHR-BRILLANT plus Holsteiner Schaufel Größe 2-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUHR-BRILLANT plus Holsteiner Schaufel Größe 2-
RUHR-BRILLANT plus Holsteiner Schaufel Größe 2-
Artikel-Nr.:
     4012-788433
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     4040301
EAN/GTIN:
     4005827040358
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
RUHR-BRILLANT plus Holsteiner Schaufel

• RUHR-BRILLANT plus
• Holsteiner Sandschaufel
• Größe 2, 3/4 gehoben, angebogener Trittschutz
• Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben) und gebogenem Antritt
Größe:
2
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Stiel:
Eschen-Langstiel 130 cm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
4040301
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel größe 2, holsteiner schaufel, 4005827040358, Holsteiner, Schaufel:Schaufel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,86*
€ 28,96*
5 Tage
14
€ 35,99*
ab € 22,68*
€ 30,73*
Lager 4012
13
€ 6,90*
ab € 27,38*
€ 36,73*
8 Tage
13
€ 4,95*
ab € 27,84*
€ 37,38*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 28,35*
€ 38,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.