Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPC INOX FräserD6527K 3,00VA Z4HB Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPC INOX FräserD6527K 3,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527K 3,00VA Z4HB Carap+FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-788546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741279
EAN/GTIN:
     4317784741279
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+

• Ausführung kurz
• VHM
• HPC
• DIN 6527
• Typ INOX
• Drallwinkel 35/38°
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Dynamischer Drall
• Schutzfase 45°

Weitere Informationen:
Ø f8:
3 mm
Schneidenlänge:
5 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Schaft-Ø h6:
6 mm
Schutzfase:
0,1 mm
INOX:
100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
60
ohne Kühlung:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784741279
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, 4317784741279, AlCrN, DIN6527, Fräser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
33
€ 6,90*
ab € 13,01*
€ 18,46*
6 Tage
28
€ 4,79*
ab € 13,09*
€ 18,46*
9 Tage
33
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 18,89*
€ 4,90*
ab € 13,02*
€ 20,01*
5 Tage
33
€ 4,30*
ab € 14,95*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.