Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E schw/bunt 14,0mmx15m auf Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E schw/bunt 14,0mmx15m auf Docke
PP-Seil gefl. E schw/bunt 14,0mmx15m auf Docke
PP-Seil gefl. E schw/bunt 14,0mmx15m auf Docke
Artikel-Nr.:
     4012-788848
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500736
EAN/GTIN:
     4011645058840
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Farbe:
schwarz-bunt
max. kg:
400
Docke:
1,58 kg
Docke::
15 m
Fach:
1543
in Baustein:
Herstellerartikelnummer:
1200500736
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 25,61*
8 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 25,73*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 19,29*
€ 25,84*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 19,88*
€ 26,71*
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 30,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.