Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E schw/bunt14,0mmx15m auf Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E schw/bunt14,0mmx15m auf Docke
PP-Seil gefl. E schw/bunt14,0mmx15m auf Docke
PP-Seil gefl. E schw/bunt14,0mmx15m auf Docke
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645058840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645058840
EAN/GTIN:
     4011645058840
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308567
Farbe:
schwarz-bunt
ø:
14 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
1200500736
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
400
Fach:
1543
in Baustein:
Docke:
15 m
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,12*
€ 26,86*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 20,11*
€ 26,90*
8 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 27,40*
1
€ 4,90*
ab € 22,14*
€ 30,48*
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 24,76*
€ 30,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,34134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.